Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Equipo de perforación central DS130-T
Corona de diamante para perforación, para taladrado a mano y guiado por soporte tanto en húmedo como en seco, en hormigón, hormigón armado y mampostería.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Equipo de perforación central en carcasa en aluminio con empuñadura en T
Potente motor con caja de engranajes de 3 velocidades y pantalla de carga LED
Rápido avance de perforación, ajuste perfecto de la velocidad y ajuste de la fuerza de alimentación al diámetro del barreno
Protección electrónica contra sobrecarga del motor (EMPS)
Si el taladro se sobrecarga, el régimen del motor se reduce electrónicamente seis veces para advertir al usuario. Después de la sexta sobrecarga, el taladro se apaga automáticamente para proteger el motor. Sin embargo, a diferencia de la protección térmica, el taladro se puede volver a encender inmediatamente.
El husillo de la máquina cuenta con un portaherramientas combinado con una rosca exterior de 1/14 pulgadas y una rosca interior de 1/2 pulgada
Rosca estándar para diámetros de broca más pequeños o más grandes
Pieza de manguera con indicador de caudal de agua incluido
Visualización constante del suministro de agua para taladrado en húmedo
Interruptor de seguridad PRCD-S integrado
- Función de seguridad para taladrado en húmedo
- No se requiere ninguna caja de corrientes de fuga adicional
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!